FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung QSSK-4 130637

  • ERIKS:11629556
  • Hersteller:130637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSSK
Hersteller ID
QSSK-4
Form
Schott
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
1.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
14 g