FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung QSS-8 153159

  • ERIKS:23212607
  • Hersteller:153159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSS
Hersteller ID
QSS-8
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
19 g