FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung QSS-6-F 193951

  • ERIKS:11638538
  • Hersteller:193951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSS-F
Hersteller ID
QSS-6-F
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei