FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung QSS-4-F 193950

  • ERIKS:11638537
  • Hersteller:193950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSS-F
Hersteller ID
QSS-4-F
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei