CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSS |
Hersteller ID | QSS-4 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 11 g |