FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung QSMS-3 153375

  • ERIKS:23212781
  • Hersteller:153375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSMS
Hersteller ID
QSMS-3
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Nenngröße
1.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3 g