CHF 24.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP-H |
Hersteller ID | NPQP-H-Q8-E-FD |
Form | Schott |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 4.9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Mutter | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 14.3 g |