Eriks
FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung, NPQP-H-Q12-E-FD, NPQP Serie, Schott, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525410
  • Hersteller:133104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in bulkhead connector
Hersteller ID
NPQP-H-Q12-E-FD
Form
Schott
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
7.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Mutter
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
30.4 g