CHF 29.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP |
Typ | Push-in bulkhead connector |
Hersteller ID | NPQP-H-Q10-E-FD |
Form | Schott |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 7.1 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Mutter | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 24.4 g |