FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q8-E-P10 558808

  • ERIKS:12086517
  • Hersteller:558808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-H
Hersteller ID
NPQM-H-Q8-E-P10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Mutter
Messing, vernickelt
Gewicht
39.5 g