FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q4-E-P10 558806

  • ERIKS:12086515
  • Hersteller:558806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-H
Hersteller ID
NPQM-H-Q4-E-P10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Mutter
Messing, vernickelt
Gewicht
23.5 g