CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM |
Typ | Push-in bulkhead connector |
Hersteller ID | NPQM-H-Q12-E-P10 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 11 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Mutter | Messing, vernickelt |
Gewicht | 60 g |