CHF 5.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH-H |
Hersteller ID | NPQH-H-Q8-E-P10 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Mutter | Messing, vernickelt |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 40.6 g |