FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung NPQH-H-Q12-E-P10 578303

  • ERIKS:12581753
  • Hersteller:578303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-H
Hersteller ID
NPQH-H-Q12-E-P10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Mutter
Messing, vernickelt
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
60.8 g