FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung CRQSS-16 164219

  • ERIKS:11632965
  • Hersteller:164219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSS
Hersteller ID
CRQSS-16
Form
Schott
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Nenngröße
10.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Mutter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
118 g
Alternativen

CHF 113.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026