Eriks
FESTO

FESTO Schott-Steckverbindung, CRQSS-12, CRQS Serie, Schott, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11632964
  • Hersteller:164217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in bulkhead connector
Hersteller ID
CRQSS-12
Form
Schott
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
7.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Mutter
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
87 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden