CHF 17.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SCK |
Material | Aluminium |
Form | Wanddurchführung |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 9mm |
Nenngröße | 22 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |