FESTO

FESTO Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-6 9422

  • ERIKS:23212421
  • Hersteller:9422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SCK
Material
Aluminium
Form
Wanddurchführung
Anschluss 1
CK-Verbindung 6mm
Nenngröße
17 mm
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar