FESTO

FESTO Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-4-KU 9388

  • ERIKS:23212598
  • Hersteller:9388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SCK
Material
POM
Form
Wanddurchführung
Anschluss 1
CK-Verbindung 4mm
Nenngröße
13 mm
Schlüsselweite
13 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar