FESTO

FESTO Schott-Schnellverschraubung QCK-M5-PK-3-B 9424

  • ERIKS:11626898
  • Hersteller:9424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QCK
Material
Aluminium
Form
Wanddurchführung
Anschluss 1
CK-Verbindung 3mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Schlüsselweite 2
8 mm