FESTO

FESTO Schott-Schnellverschraubung QCK-1/8-PK-4-B 9425

  • ERIKS:23212670
  • Hersteller:9425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QCK
Material
Aluminium
Form
Wanddurchführung
Anschluss 1
CK-Verbindung 4mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
12 mm