CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QCK |
Material | Aluminium |
Form | Wanddurchführung |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 6mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nenngröße | 17 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 14 mm |