CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CK |
Material | Aluminium |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | M5 |
Nenngröße | 10 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |