FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-M5-PK-3 3561

  • ERIKS:23212382
  • Hersteller:3561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 4mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Schlüsselweite 2
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C