FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-3/8-PK-9-KU 6468

  • ERIKS:23212492
  • Hersteller:6468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
POM
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Innen-ø 9 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
19 mm
Dichtung
Dichtkante
Schlüsselweite
19 mm
Schlüsselweite 2
19 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar