FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-3/8-PK-13 4097

  • ERIKS:23212472
  • Hersteller:4097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Innen-ø 13 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
24 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C