FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-1/8-PK-6 2028

  • ERIKS:23285893
  • Hersteller:2028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C