FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-1/8-PK-4-KU 6254

  • ERIKS:23212444
  • Hersteller:6254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
POM
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtkante
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar