CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CK |
Material | POM |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Innen-ø 9 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nenngröße | 17 mm |
Dichtung | Dichtkante |
Schlüsselweite | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |