FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-1/4-PK-6-KU 6257

  • ERIKS:23212489
  • Hersteller:6257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
POM
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtkante
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar