FESTO

FESTO Schnellverschraubung CK-1/4-PK-6 2030

  • ERIKS:23212371
  • Hersteller:2030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C