CHF 10.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CK |
Material | Aluminium |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Innen-ø 13 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
Nenngröße | 24 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |