CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ACK |
Material | Aluminium |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | Schlauch-Innen-ø 9 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
Nenngröße | 19 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 19 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |