FESTO

FESTO Schnellverschraubung ACK-3/8-PK-6 3711

  • ERIKS:23212480
  • Hersteller:3711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ACK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
19 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
19 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C