FESTO

FESTO Schnellverschraubung ACK-1/8-PK-4 3714

  • ERIKS:23212397
  • Hersteller:3714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ACK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C