FESTO

FESTO Schnellverschraubung ACK-1/4-PK-4 3713

  • ERIKS:23212396
  • Hersteller:3713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ACK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite 2
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C