FESTO

FESTO Schnellverschraubung ACK-1/2-PK-13 4099

  • ERIKS:23212467
  • Hersteller:4099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ACK
Material
Aluminium
Form
Gerade
Anschluss 1
Schlauch-Innen-ø 13 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
Nenngröße
27 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C