FESTO

FESTO Schlauchtülle N-3/8-P-6-MS 15633

  • ERIKS:11627303
  • Hersteller:15633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
8 mm
Nenngröße
4.5
Länge
38.1 mm
Schlüsselweite
19 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar