CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | N-P |
Material | Aluminium, eloxiert |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 13 mm |
Nenngröße | 11 |
Länge | 45.4 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |