FESTO

FESTO Schlauchtülle N-3/4-P-19-NPT 564848

  • ERIKS:12265672
  • Hersteller:564848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Innendurchmesser Schlauch
19 mm
Nenngröße
16.5
Länge
66.68 mm
Schlüsselweite
30.17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar