FESTO

FESTO Schlauchtülle N-3/4-P-19-MS 15638

  • ERIKS:11627308
  • Hersteller:15638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Innendurchmesser Schlauch
19 mm
Nenngröße
16.5
Länge
56 mm
Schlüsselweite
32 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar