FESTO

FESTO Schlauchtülle N-1-P-19 572260

  • ERIKS:14170064
  • Hersteller:572260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Innendurchmesser Schlauch
19 mm
Nenngröße
16.5
Länge
68.6 mm
Schlüsselweite
34 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar