FESTO

FESTO Schlauchtülle N-1/4-P-9-MS 15632

  • ERIKS:23212553
  • Hersteller:15632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
9 mm
Nenngröße
6.5
Länge
37.1 mm
Schlüsselweite
17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar