CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | N-P |
Material | Aluminium, eloxiert |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 9 mm |
Nenngröße | 6.5 |
Länge | 37.1 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |