FESTO

FESTO Schlauchtülle N-1/4-P-6-MS 15631

  • ERIKS:11627302
  • Hersteller:15631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
8 mm
Nenngröße
4.5
Länge
37.1 mm
Schlüsselweite
17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar