FESTO

FESTO Schlauchtülle N-1/2-P-9-MS 15635

  • ERIKS:11627305
  • Hersteller:15635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
N-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
9 mm
Nenngröße
8
Länge
39.5 mm
Schlüsselweite
24 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar