CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | C-P |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 9 mm |
Nenngröße | 6.5 |
Länge | 39 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |