FESTO

FESTO Schlauchtülle C-3/8-P-6 2024

  • ERIKS:11639085
  • Hersteller:2024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
C-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
8 mm
Nenngröße
4.5
Länge
39 mm
Schlüsselweite
19 mm