CHF 8.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | C-P |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 8 mm |
Nenngröße | 4.5 |
Länge | 39 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |