FESTO

FESTO Schlauchtülle C-1/2-P-13 2026

  • ERIKS:23212894
  • Hersteller:2026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
C-P
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
13 mm
Nenngröße
11
Länge
50 mm
Schlüsselweite
24 mm